Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05029503002 Üreges tengelyű anyacsavar 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Üreges tengelyű anyacsavar 5/16 x 3-5/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8ENU Típus: 05029503002Kereszthivatkozás: 6CRZ2
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
€15.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges tengely anyacsavarozó
Penge anyagÖntött szerszám acél
színekMatte
HandleErgonomikus többkomponensű műanyag
Kezelje a színtFekete / zöld
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex5 / 16 "
Hex méret5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7.25 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza3.156 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretTeljes hosszA szár hosszaÁr
WERA TOOLS 05029502002 Üreges tengelyű anyacsavar 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05029503002 Üreges tengelyű anyacsavar 5/16 x 3-5/32 hüvelykes
€15.71 /Mértékegység