Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05029502002 Üreges tengelyű anyacsavar 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Üreges tengelyű anyacsavar 1/4 x 2-25/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8ENT Típus: 05029502002Kereszthivatkozás: 6CRZ1
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
€33.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges tengely anyacsavarozó
Penge anyagÖntött szerszám acél
színekMatte
HandleErgonomikus többkomponensű műanyag
Kezelje a színtFekete / zöld
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Hex1 / 4 "
Hex méret1 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.5 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza2 25 / 32 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretTeljes hosszA szár hosszaÁr
WERA TOOLS 05029503002 Üreges tengelyű anyacsavar 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "€17.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Üreges tengelyű anyacsavar 1/4 x 2-25/32 hüvelykes
€33.76 /Mértékegység