WELLER 0053660299 Hepa füstelszívó 60 Hz 120v | AF7CNE 20UX28

WELLER 0053660299 Hepa füstelszívó 60 Hz 120V

Raktáron
Tétel: AF7CNE Típus: 0053660299Kereszthivatkozás: 20UX28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,029.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüstelszívó
Mélység23-5 / 8 "
Szűrő MediaHEPA
Magasság25 63 / 65 "
Hz60
Bemeneti feszültség120
Szélesség568665 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.9115
Hajó magassága (cm)65.99
Hajó hossza (cm)88.01
Hajószélesség (cm)59.99
HS-kód8421398015

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER 0053660299 Hepa füstelszívó 60 Hz 120V
€5,029.21 /Mértékegység