WELLER

Az 1945-ben alapított Weller, amelynek központja Lexingtonban, Dél-Karolinában, Amerikai Egyesült Államokban található, innovatív forrasztó-, szűrő-, precíziós szerszámokat és hegesztési megoldásokat gyárt az elektronikai gyártás különféle alkalmazásaihoz. KATT ide

Szűrő

Hegesztés

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

HVAC és hűtés

pneumatika

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

Hegesztés Szűrő

ForrasztásTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Flux adagolók

    Tartalmaz ESD-biztonságos FD2D fluxusadagolót, amelyet gyanta, fluxus és olaj oldószerek adagolására, valamint a kiömlések és hulladékok megelőzésére használnak

  • Forrasztási kiegészítők

    RoHS-kompatibilis adapter szerelvények, szénszűrők, hegytisztítók, menetes tűk, szivacsok, ceruzák stb. ideális otthoni és nagy igénybevételű forrasztási alkalmazásokhoz

  • Forrasztó és leeresztő állomások

    Karbantartási és javítási célokra, valamint az érzékeny alkatrészek védelmére használják. Akár 1110 F hőmérsékletet is képes kezelni, és gyors felmelegedést és gyors hőmérséklet-visszaállítást tesz lehetővé

  • Forrasztópáka fegyverek és edények

    Professzionális/fogyasztói minőségű termékek, amelyeket széles körben használnak nyomtatott áramköri lapok (NYÁK) és huzalok ónozására, háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.

  • Forrasztási tippek

    Húzás forrasztáshoz, forgács alkatrész forrasztáshoz, csatlakozó forrasztáshoz és QFP forrasztáshoz. Csavarhúzó / véső / menetes / mikro / kúpos / kerek / kés / hengeres / lapos változatban szállítva

  • Tartók

    Tartalmaz levegővel működtetett fecskendőket forrasztási alkalmazásokban történő mikro-levegő adagoláshoz. Luer zárcsúcs kialakítással szivárgásmentes összeköttetéseket hozhat létre két rész között, és gumi vagy műanyag dugóval van ellátva

Füstelszívók és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Füstelszívó tartozékok

    ESD-biztonságos kiegészítők, kompatibilisek a WRS átdolgozó rendszerekkel, valamint a WSL és WSD81 forrasztóállomásokkal. Gőzszívókkal együtt használják a káros gőzök 80% -ának irányítására, irányítására és elnyelésére

  • Füstelszívók

    Kézi forrasztáshoz, nagy teljesítményű forrasztáshoz, tisztításhoz, ragasztáshoz, töltéshez és hasonló alkalmazásokhoz használják. Képes kezelni a 120 V - 230 V bemeneti feszültséget, és akár négy munkahelyen is megtisztíthatja a levegőt. Az állítható nyomásszabályozással optimalizálható a légáramlás szabályozása

Gázhegesztő berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bután fáklyák

    Képes erős és szélálló 2500 fokos lángot generálni. Fém anyák és csavarok forrasztására, hevítésére, hajlítására és lazítására használható

A WELLER-ről

A Weller katalógusa a forrasztópisztolyok / edények / hegyek és füstelszívók, bután fáklyák és tartozékok átfogó választékát tartalmazza. A márka forrasztópisztolyok alkalmasak elektronikai alkatrészek és könnyű lemezdarabok forrasztására és ólomüveg összeszerelésére. Pisztolymarkolattal rendelkeznek, állítható ujjheggyel ellátott kioldóval, amelyet a könnyű kezelés és a nagyobb felhasználói kényelem érdekében terveztek. Weller füstelszívó a forrasztás vagy hegesztés során keletkező káros gázok és levegőben lévő részecskék eltávolítására szolgál. HEPA szűrőkkel van felszerelve a nagy hatékonyságú részecskelevegő érdekében, ami fokozott biztonságot garantál.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Weller MPN keresztezi az egyenértékű Allegro, Hakko és Lincoln Electric modellekre való egyedi hivatkozásokat. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies az egyenértékű Weller termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek a Weller-termékek nagy és kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan ápoljam a Weller forrasztópisztolyokat?

A Weller forrasztópisztolyok karbantartása érdekében tartsa szennyeződéstől és törmeléktől mentesen. Rendszeresen törölje le a hegyét egy nedves szivaccsal, hogy eltávolítsa a felgyülemlett maradványokat, és amikor nem használja, tárolja hűvös és száraz helyen. Ha a hegy sérült vagy korrodált, cserélje ki egy újra.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő Weller füstelszívót?

A megfelelő Weller füstelszívó kiválasztásakor ellenőrizze a munkaterület méreteit, a keletkező füst típusát és a használat gyakoriságát. A Weller számos modellt kínál különböző légáramlási kapacitással és szűrőtípusokkal, így Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelőt.

Biztonságos a Weller bután fáklyák használata?

Igen, a Weller bután fáklyák biztonságosak a beépített biztonsági jellemzőiknek köszönhetően, mint például a biztonsági zár, az automatikus kikapcsoló mechanizmus és a magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok.

Hogyan kell használni a Weller forrasztóedényt?

A Weller forrasztóedény használatához először helyezze azt hőálló és stabil felületre. Adja hozzá a szükséges mennyiségű forraszt az edényhez, és kapcsolja be a fűtőelemet. Várja meg, amíg az edény felmelegszik és eléri a kívánt hőmérsékletet, mielőtt a munkadarabot az olvadt forrasztóanyagba meríti.

Exkluzív márka termékek