Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAN 30WG94

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAN Modell: 130-010-000Kereszthivatkozás: 30WG94
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
€80.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak emelje fel az arcát
test anyagaSzénacél
Osztály150
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaMeghúzva
Max. Nyomás285 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 130-030-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi | AF9ZAP 30WG99 130-030-0003"€119.39
WELDBEND CORP. 130-060-000 Vak emelőfelület szénacél 285 psi | AF9ZAQ 30WH04 130-060-0006"€251.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi
€80.77 /Mértékegység