Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400144408 Alakító menetes formázás 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3YTR 33WX19

OSG 1400144408 Alakító csap alakítás 1/2 hüvelyk x 13 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3YTR Típus: 1400144408Kereszthivatkozás: 33WX19
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
€76.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14001
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátaiH12
Shank Dia.0.367 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1400144008 Alakító csap kialakítása 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "€76.80
OSG 1400147205 Formázó csap kialakítása 9/16 hüvelyk x 12 ón | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Ón3UNC3.59312H40.429 "€119.95
OSG 1400147301 Formázó csap kialakítása 9/16 hüvelyk x 12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Gőz-oxid3UNC3.59312H50.429 "€97.07
OSG 1400147305 Formázó csap kialakítása 9/16 hüvelyk x 12 ón | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Ón3UNC3.59312H50.429 "€119.95
OSG 1400150208 Alakító menetes formázás 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€124.40
OSG 1400150308 Alakító menetes formázás 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€124.40
OSG 1400125608 Alakító menetes formázás 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "€33.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400144408 Alakító csap alakítás 1/2 hüvelyk x 13 Ticn
€76.80 /Mértékegység