WELDBEND CORP. 130-060-000 Vak emelőfelület szénacél 285 psi | AF9ZAQ 30WH04

WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAQ Modell: 130-060-000Kereszthivatkozás: 30WH04

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak emelje fel az arcát
test anyagaSzénacél
Osztály150
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaMeghúzva
Max. Nyomás285 psi
Csőméret6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAN 30WG94 130-010-0001"€80.77
WELDBEND CORP. 130-030-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi | AF9ZAP 30WG99 130-030-0003"€119.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face szénacél 285 psi
€251.47 /Mértékegység