Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 010-020-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2360 psi | AF9YZQ 30WC10

WELDBEND CORP. 010-020-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2360 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZQ Modell: 010-020-000Kereszthivatkozás: 30WC10

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú sugár könyök 90 fok
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2360 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7515
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 011-080-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,876.56
WELDBEND CORP. 011-010-000 Hosszú sugarú könyök szénacél 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"€108.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 010-020-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2360 psi
€117.44 /Mértékegység