WELDBEND CORP. 011-080-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2097 psi | AF9YLZ 30WC30

WELDBEND CORP. 011-080-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2097 psi

Raktáron
Tétel: AF9YLZ Modell: 011-080-000Kereszthivatkozás: 30WC30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú sugár könyök 90 fok
test anyagaSzénacél
OsztályXS
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2097 psi
Csőméret8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.085
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 010-020-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"€117.44
WELDBEND CORP. 011-010-000 Hosszú sugarú könyök szénacél 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"€108.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 011-080-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2097 psi
€1,876.56 /Mértékegység