Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 011-010-000 Hosszú sugarú könyök szénacél 5258 psi | AF9YZR 30WC20

WELDBEND CORP. 011-010-000 hosszú sugarú könyök szénacél 5258 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZR Modell: 011-010-000Kereszthivatkozás: 30WC20
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
€108.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú sugár könyök 90 fok
test anyagaSzénacél
OsztályXS
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás5258 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 011-080-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,876.56
WELDBEND CORP. 010-020-000 hosszú sugarú könyök szénacél 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"€117.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 011-010-000 hosszú sugarú könyök szénacél 5258 psi
€108.25 /Mértékegység