Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 51224 lapos tárcsa 4-1/2 hüvelyk x 60 szemcseméret 7/8 13000 ford./perc | AH9DRC 39UR71

WEILER 51224 Lapos tárcsa 4-1/2 hüvelyk x 60 szemcseméret 7/8 13000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH9DRC Típus: 51224Kereszthivatkozás: 39UR71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
HátsúlyX
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
Fokozatközepes
Csikorog60
Max. FORDULAT13,000
Szerelő furat mérete7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0816
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagFokozatCsikorogMax. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
WEILER 51160 csiszolólappal durva 4-1/2 hüvelykes | AH3DWL 31GG36 51160Cirkónium-alumínium-oxidExtra durva3612,0007 / 8 "€15.19
WEILER 50803V 40 szemcseméretű 7/8 hüvelykes durva tárcsa | AH7BMY 36RD11 50803VCirkónium-alumínium-oxidDurva4012,0007 / 8 "€21.51
WEILER 50804V Flap Disc 60 Grit 7/8 hüvelyk, közepes fokozat | AH7BMZ 36RD12 50804VCirkónium-alumínium-oxidközepes6012,0007 / 8 "€21.51
WEILER 50808V 40 szemcseméretű, 5/8-11 hüvelykes tárcsa, Type 27 | AH7BNA 36RD13 50808VCirkónium-alumínium-oxidDurva4012,0005 / 8 "-11€26.41
WEILER 50809V 60 szemcseméretű, 5/8-11 hüvelykes tárcsa, Type 27 | AH7BNB 36RD14 50809VCirkónium-alumínium-oxidközepes6012,0005 / 8 "-11€26.41
WEILER 50130 lapos tárcsa kerámia timföld 27 40 szemcseméretű | AH8KDL 38UZ42 50130KerámiaiDurva4013,0007 / 8 "€22.05
WEILER 50131 lapos tárcsa kerámia timföld, Type 27 60 Grit | AH8KDM 38UZ43 50131Kerámiaiközepes6013,0007 / 8 "€22.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 51224 Lapos tárcsa 4-1/2 hüvelyk x 60 szemcseméret 7/8 13000 ford./perc
€19.42 /Mértékegység