WEILER 26098 miniatűr kefe szénacél - 12 darabos csomag | AE4AHJ 5HD82

WEILER 26098 Miniatűr végkefe szénacél – 12 db-os csomag

Tétel: AE4AHJ Típus: 26098Kereszthivatkozás: 5HD82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végkefe
Kefe Dia.3 / 16 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT37,000
Teljes hossz2.25 "
Szárméret1 / 8 "
Vágás hossza1 / 4 "
Huzal Dia.0.003 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 26097 miniatűr végkefe sárgaréz 3/16 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHH 5HD81 260973 / 16 "Sárgaréz1 / 4 "0.003 "-
ajánlatkérés
WEILER 26099 miniatűr végkefe 3/16 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Rozsdamentes acél1 / 4 "0.003 "-
ajánlatkérés
WEILER 26106 miniatűr végkefe sárgaréz 1/4 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHL 5HD84 261061 / 4 "Sárgaréz7 / 16 "0.005 "-
ajánlatkérés
WEILER 26107 Miniatűr végkefe szénacél - 12 darabos csomag | AE4AHM 5HD85 261071 / 4 "-7 / 16 "0.005 "-
ajánlatkérés
WEILER 26108 miniatűr végkefe 1/4 hüvelyk - 12 darabos csomag | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Rozsdamentes acél7 / 16 "0.005 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 26098 Miniatűr végkefe szénacél – 12 db-os csomag