WEILER 21098 3/16 hüvelykes spirálkefe - 10 darabos csomag | AB2VXG 1PAY4

WEILER 21098 3/16 hüvelykes egyspirálkefe - 10 db-os csomag

Tétel: AB2VXG Típus: 21098Kereszthivatkozás: 1PAY4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálkefe
Kefe Dia.3 / 16 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz7"
Szárméret3 / 32 "
Vágás hossza1.5 "
Huzal Dia.0.003 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Ár
WEILER 21099 egy spirálkefe 3/16 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB2VXK 1PAY7 210990.005 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21098 3/16 hüvelykes egyspirálkefe - 10 db-os csomag