Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 17629 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 7/16 hüvelykes szélesség | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 7/16 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: AD7TZY Típus: 17629Kereszthivatkozás: 4GHX9
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
€27.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5 / 8 "
Sörte típusaSzintetikus
Kefe Dia.2"
Arc szélessége7 / 16 "
TöltőanyagNylox a Rézközponttal
Max. FORDULAT10,000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza7 / 16 "
Huzal Dia.0.022 / 120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleArc szélességeVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 17543 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "€26.57
WEILER 17633 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 17629 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 7/16 hüvelykes szélesség
€27.75 /Mértékegység