Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 15473 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség | AC8GJD 3A192

WEILER 15473 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: AC8GJD Típus: 15473Kereszthivatkozás: 3A192
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
€14.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole1 / 2 "
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.2"
Arc szélessége3 / 8 "
TöltőanyagSzénacél rézközponttal
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza1 / 2 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSörte típusaArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 29086 hullámos drótkerékkefe, 2 hüvelykes | AC6FZL 33M636 29086Krimpelt huzal3 / 8 "Sárgaréz rézközponttalLugas1 / 2 "0.011 "€32.16
WEILER 17609 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC8GJR 3A204 17609Krimpelt huzal3 / 8 "SzénacélSzármazik1 / 2 "0.006 "€32.92
WEILER 17610 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC8GJT 3A205 17610Krimpelt huzal3 / 8 "SzénacélSzármazik1 / 2 "0.011 "€26.95
WEILER 17611 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC9KGV 3H697 17611Krimpelt huzal3 / 8 "Rozsdamentes acélSzármazik1 / 2 "0.011 "€42.19
WEILER 35305 tokozott drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC9KGX 3H701 35305Kapszulázott huzal1 / 4 "Polyflex (R)Származik1 / 2 "0.011 "€42.22
WEILER 17619 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AE9HUX 6JXG5 17619Krimpelt huzal3 / 4 "SzénacélSzármazik7 / 16 "0.011 "€61.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 15473 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség
€14.29 /Mértékegység