Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 17611 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC9KGV 3H697

WEILER 17611 Krimpelt drótkerékkefe szár, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9KGV Típus: 17611Kereszthivatkozás: 3H697
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
€47.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.2"
Arc szélessége3 / 8 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1 / 2 "
Huzal Dia.0.011 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSörte típusaArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 29086 hullámos drótkerékkefe, 2 hüvelykes | AC6FZL 33M636 29086Krimpelt huzal3 / 8 "Sárgaréz rézközponttalLugas1 / 2 "0.011 "€30.88
WEILER 15473 Drótkerékkefe, 2 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség | AC8GJD 3A192 15473Krimpelt huzal3 / 8 "Szénacél rézközponttalLugas1 / 2 "0.014 "€14.44
WEILER 17609 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC8GJR 3A204 17609Krimpelt huzal3 / 8 "SzénacélSzármazik1 / 2 "0.006 "€32.98
WEILER 17610 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC8GJT 3A205 17610Krimpelt huzal3 / 8 "SzénacélSzármazik1 / 2 "0.011 "€26.95
WEILER 35305 tokozott drótkefe szár, 2 hüvelykes | AC9KGX 3H701 35305Kapszulázott huzal1 / 4 "Polyflex (R)Származik1 / 2 "0.011 "€42.37
WEILER 17619 hullámos drótkefe szár, 2 hüvelykes | AE9HUX 6JXG5 17619Krimpelt huzal3 / 4 "SzénacélSzármazik7 / 16 "0.011 "€61.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 17611 Krimpelt drótkerékkefe szár, 2 hüvelyk
€47.31 /Mértékegység