Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 14403 csészekefe 2-3/4 hüvelykes 0.035 hüvelykes | AD7UAJ 4GHZ2

WEILER 14403 Csészekefe 2-3/4 hüvelyk 0.035 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UAJ Típus: 14403Kereszthivatkozás: 4GHZ2
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
€100.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsésze kefe
Arbor HoleNincs Arbor lyuk
Kefe Dia.2.75 "
TöltőanyagNylox
Csikorog180
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1.25 "
Huzal Dia.0.035 / 180 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaArbor HoleKefe Dia.Huzal Dia.TöltőanyagCsikorogTételMax. FORDULATÁr
WEILER 12736 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelykes | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5 / 8 "-113.5 "0.014 "Szénacél-Csésze kefe9000€65.65
WEILER 14506 csészekefe menetes perem, 6 hüvelyk 6 600 ford./perc | AC9KGA 3H605 145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Szilícium-karbid80Csésze kefe6600€227.00
WEILER 14413 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelykes | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Csésze kefe12,000€131.42
WEILER 14576 csészekefe menetes perem, 5 hüvelyk 8000 ford./perc | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Csésze kefe8000€237.99
WEILER 12766 csészekefe | CU9URC 38P452 12766------Csésze kefe-€93.36
WEILER 91233 miniatűr csészekefe, 5/8 hüvelykes átmérőjű kefe, lugas nélküli pavilon furat mérete | CU9UWU 61CZ51 91233------Miniatűr csésze kefe-€14.65
WEILER 14317 hullámos drótkefe, 2 1/2 hüvelykes kefe, 0.014 hüvelykes drótkefe | CV4QGJ 38P672 14317------Krimpelt huzal csésze kefe-€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 14403 Csészekefe 2-3/4 hüvelyk 0.035 hüvelyk
€100.48 /Mértékegység