Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 12736 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelykes | AB9XDD 2FZ16

WEILER 12736 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9XDD Típus: 12736Kereszthivatkozás: 2FZ16
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
€65.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsésze kefe
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.3.5 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT9000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1.25 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaArbor HoleKefe Dia.Huzal Dia.TöltőanyagCsikorogTételMax. FORDULATÁr
WEILER 14506 csészekefe menetes perem, 6 hüvelyk 6 600 ford./perc | AC9KGA 3H605 145061.25 "5 / 8 "-116"0.040 / 80 "Szilícium-karbid80Csésze kefe6600€227.00
WEILER 14403 csészekefe 2-3/4 hüvelykes 0.035 hüvelykes | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Nincs Arbor lyuk2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Csésze kefe6000€100.48
WEILER 14413 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelykes | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Csésze kefe12,000€131.42
WEILER 14576 csészekefe menetes perem, 5 hüvelyk 8000 ford./perc | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Csésze kefe8000€237.99
WEILER 12766 csészekefe | CU9URC 38P452 12766------Csésze kefe-€93.36
WEILER 91233 miniatűr csészekefe, 5/8 hüvelykes átmérőjű kefe, lugas nélküli pavilon furat mérete | CU9UWU 61CZ51 91233------Miniatűr csésze kefe-€14.65
WEILER 14317 hullámos drótkefe, 2 1/2 hüvelykes kefe, 0.014 hüvelykes drótkefe | CV4QGJ 38P672 14317------Krimpelt huzal csésze kefe-€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 12736 csészekefe, menetes perem, 3-1/2 hüvelyk
€65.65 /Mértékegység