Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 10031 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél | AD7KZF 4F712

WEILER 10031 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD7KZF Típus: 10031Kereszthivatkozás: 4F712

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€68.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomóhuzal végkefe
Kefe Dia.1.125 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT10,000
Teljes hossz3"
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1 / 4 "
Huzal Dia.0.043 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 10067 csomós huzalvég kefe bronz 1-1/8 hüvelykes | AC6FYG 33M607 100671.125 "Bronz22,0003"1 / 4 "7 / 8 "0.006 "€79.13
WEILER 10029 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél | AD7KZE 4F711 100293 / 4 "Rozsdamentes acél10,0002.25 "1 / 4 "1 / 4 "0.026 "€60.48
WEILER 12746 csomós huzalvégkefe 3-1/2 hüvelykes | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Acél9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "€64.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 10031 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél
€68.01 /Mértékegység