Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 10067 csomós huzalvég kefe bronz 1-1/8 hüvelykes | AC6FYG 33M607

WEILER 10067 Csomós huzalvégkefe bronz 1-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6FYG Típus: 10067Kereszthivatkozás: 33M607
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
€79.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomóhuzal végkefe
Kefe Dia.1.125 "
TöltőanyagBronz
Max. FORDULAT22,000
Teljes hossz3"
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.006 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 10029 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél | AD7KZE 4F711 100293 / 4 "Rozsdamentes acél10,0002.25 "1 / 4 "1 / 4 "0.026 "€60.48
WEILER 10031 csomós huzalvég kefe rozsdamentes acél | AD7KZF 4F712 100311.125 "Rozsdamentes acél10,0003"1 / 4 "1 / 4 "0.043 "€68.01
WEILER 12746 csomós huzalvégkefe 3-1/2 hüvelykes | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Acél9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "€64.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 10067 Csomós huzalvégkefe bronz 1-1/8 hüvelyk
€79.13 /Mértékegység