WEG 13984024 metrikus motor, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, merev aljzattal, 4 LE, 3515 RPM, 460 V AC | CL4YGF

WEG 13984024 metrikus motor, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, merev talpra szerelhető, 4 LE, 3515 RPM, 460 V AC

Raktáron
Cikkszám: CL4YGF Típus: 13984024

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,430.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)165.1

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00418ET3Y112M-W22 metrikus motor, 5-1/2LE, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Merev alap175588.5%€1,257.49
WEG 00512ET3Y160M-W22 Metrikus motor, 7-1/2LE, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Merev alap118091.0%€2,810.18
WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrikus motor, 25 LE, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Arc / Alap177593.6%€4,689.66
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 metrikus motor, 25 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Arc / Alap355092.4%€5,401.91
WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrikus motor, 75 LE, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Arc / Alap357094.5%€16,824.76
WEG 13984006 metrikus motor, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, merev aljzattal, 1-1/2 LE, 3450 RPM, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€707.92
WEG 13984012 metrikus motor, teljesen zárt ventilátorhűtés, homlokra/alapra szerelhető, 2 LE, 1755 RPM, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,243.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 13984024 metrikus motor, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, merev talpra szerelhető, 4 LE, 3515 RPM, 460 V AC
€1,430.09 /Mértékegység