WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrikus motor, 75 LE, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909

WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrikus motor, 75 LE, 230/460 V, Cw / Ccw

Raktáron
Tétel: AA2GFD Típus: 05536ET3Y250S/MFF-W2Kereszthivatkozás: 10G909

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,824.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret250S / M
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők80.3
HP75
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW55
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3570
Névleges hatékonyság94.5%
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemEgyik sem
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 533.25
Hajó magassága (cm)63.37
Hajó hossza (cm)101.57
Hajószélesség (cm)67.97
HS-kód8501528040
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00418ET3Y112M-W22 metrikus motor, 5-1/2LE, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Merev alap175588.5%€1,257.49
WEG 00512ET3Y160M-W22 Metrikus motor, 7-1/2LE, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Merev alap118091.0%€2,810.18
WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrikus motor, 25 LE, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Arc / Alap177593.6%€4,689.66
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 metrikus motor, 25 LE, 230/460 V Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Arc / Alap355092.4%€5,401.91
WEG 13984006 metrikus motor, teljesen zárt, ventilátorhűtéses, merev aljzattal, 1-1/2 LE, 3450 RPM, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€707.92
WEG 13984012 metrikus motor, teljesen zárt ventilátorhűtés, homlokra/alapra szerelhető, 2 LE, 1755 RPM, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,243.06
WEG 13984008 metrikus motor, teljesen zárt ventilátorhűtés, homlokra/alapra szerelhető, 2 LE, 3485 RPM, 460 V AC | CL4YFT 13984008--------€1,005.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrikus motor, 75 LE, 230/460 V, Cw / Ccw
€16,824.76 /Mértékegység