WEG 10018ET3E405T-W22 általános célú motor, 3 fázis, Tefc 100 LE, 1775 ford./perc, 404/5t | AE7TWT 6AJF5

WEG 10018ET3E405T-W22 általános célú motor, 3 fázis, Tefc 100 LE, 1775 ford./perc, 404/5t

Raktáron
Tétel: AE7TWT Típus: 10018ET3E405T-W22Kereszthivatkozás: 6AJF5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,036.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNagy hatékonyság és NEMA Premium (R)
Keret404 / 5T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők245.0-222.0/111.0
HP100
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely32.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság95.4%
Sebességek száma1
Teljes hossz39.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.2.875 "
A tengely hossza7.25 "
Feszültség208-230/460
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 513
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8501528040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteFelszerelésÁr
WEG 06018ST3QIE364T-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€15,219.82
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€16,177.13
WEG 07518ST3QIE365T-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€16,275.67
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€17,850.36
WEG 10018ST3QIE405T-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€22,807.73
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€21,680.57
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€23,302.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 10018ET3E405T-W22 általános célú motor, 3 fázis, Tefc 100 LE, 1775 ford./perc, 404/5t
€19,036.26 /Mértékegység