WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 hűtőtorony motor, 10 LE, 1760 ford./perc, 200 V | AA8MCP 19C681

WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 hűtőtorony motor, 10 LE, 1760 ford./perc, 200 V

Raktáron
Tétel: AA8MCP Model: 01018ET3PCT215TF1-W2Kereszthivatkozás: 19C681

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,031.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezKék
Keret215T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők28.5
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.125 "
Motoros alkalmazásHűtő tornyok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy tengely felfelé
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság91.7
Teljes hossz19.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség200
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 hűtőtorony motor, 1 LE, 1760 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,344.95
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 1-1/2 LE, 1755 ford./perc, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 1-1/2 LE, 1755 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 2 LE, 1750 ford./perc, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,590.98
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 2 LE, 1750 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,561.53
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 hűtőtorony motor, 3 LE, 1760 ford./perc, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,614.25
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 hűtőtorony motor, 3 LE, 1760 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,619.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01018ET3PCT215TF1-W2 hűtőtorony motor, 10 LE, 1760 ford./perc, 200 V
€3,031.46 /Mértékegység