WEG 00336ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4

WEG 00336ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jp

Raktáron
Tétel: AE8UEN Típus: 00336ET3E182JP-W22Kereszthivatkozás: 6FJY4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,996.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret182JP
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők8.1-7.26/3.63
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névleges1000: 1 változó, 20: 1 állandó nyomaték
Hossz kevesebb tengely11.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz19 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza7.187 "
Tengely típusaJP menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyÁr
WEG 00118ET3E143JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1 LE, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "€1,264.29
WEG 00156ET3E143JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "€1,345.68
WEG 00158ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "€1,439.22
WEG 00236ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,494.46
WEG 00218ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,575.48
WEG 00318ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,906.21
WEG 00536ET3E184JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEQ 6FJY6 00536ET3E184JP-W223001-3600182JP13.1-11.8/5.907 / 8 "7.187 "208-230/460313.25 "€2,051.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00336ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jp
€1,996.21 /Mértékegység