BRADY Zárókábel


Szűrő
Max. Lakatok száma: 6 , Lakat bilincs Max. Átm.: 3 / 8 " , Stílus: Lakatpánt
StílusModelltest anyagaKábel átmérőjeKábel hosszaKábel anyagBevonó anyagszínekTételÁr (ÁFA nélkül)
A
50951
-1 / 8 "16 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€84.80
B
50956
-3 / 16 "20 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€51.14
C
50950
-3 / 16 "12 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€38.64
D
65320
-1 / 8 "10 láb.Galvanizált acél-EzüstZárókábel€29.27
E
50945
-1 / 8 "8 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€49.55
F
50948
-1 / 8 "12 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€67.82
G
65319
-1 / 8 "8 láb.Galvanizált acél-SzürkeZárókábel€30.94
H
50947
-3 / 16 "8 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€23.79
I
50954
-1 / 8 "20 láb.Vezeték nélküli nejlon-PirosZárókábel€351.26
J
50953
-3 / 16 "16 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€43.71
K
50932
Ipari minőségű acél és nylon1 / 8 "8 láb.Nejlon-PirosZárókábel€54.55
L
51395
Ipari minőségű acél és nylon1 / 8 "8 láb.Köpenyes fém-PirosZárókábel€50.04
M
145553
Polikarbonát11 / 64 "6 láb.AcélVinylFekete / PirosKábelzár€143.29
N
145551
Polikarbonát11 / 64 "15 láb.AcélVinylFekete / PirosKábelzár€174.72
O
145554
Polikarbonát11 / 64 "3 láb.AcélVinylFekete / PirosKábelzár€124.58
P
145552
Polikarbonát11 / 64 "10 láb.AcélVinylFekete / PirosKábelzár€158.96
Q
122241
polipropilén3 / 16 "4 '11 "AcélNejlonPirosKábelzár€109.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?