LITTLE GIANT Hangszer kosár


Szűrő
Kapacitás polconként: 500 font , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 14 , Fogantyúval együtt: Igen , Terhelhetőség: 1000 font , Polcok száma: 2 , Teljes mélység: 40 " , Teljes magasság: 34 " , Teljes hossz: 40 " , Teljes szélesség: 24 " , Polc hossza: Felső 36 ", alsó 29" , Polc stílusa: Flush , Polc típusa: Flush , Polc szélessége: Felső 22 ", alsó 21-3 / 4" , Felső anyag: Csúszásgátló vinil felület
StílusModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgő szélességePolcok közötti távolságHandleÁr (ÁFA nélkül)
A
MIC-2436-5TL
5"poliuretán(4) Forgatás totál zárófékkel1.25 "24.25 "Cső alakú acél€841.72
B
MIC-2436
9"Pneumatikus(2) Merev, (2) Forgatható3"20 "Csöves€1,251.27
B
MIC-2436-10SR
10 "Szúrásbiztos gumi(2) Merev, (2) Forgatható2.75 "20 "Cső alakú acél€1,211.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?