Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEBSTONE 51413 Forgatható Flang Ball Vlv lefolyóval 3/4in | AD3PRF 40L205

WEBSTONE 51413 Forgassa a karimás golyót Vlv lefolyóval 3/4 hüvelykben

Raktáron
Cikkszám: AD3PRF Típus: 51413Kereszthivatkozás: 40L205
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
€128.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó peremes gömbcsap leeresztéssel
Illik a szivattyúhozBármelyik szabványos peremes szivattyú
AnyagSárgaréz
Max. Működési hőmérséklet250 fok
Max. Nyomás600 psi
Csőméret3/4 SWT
Szelep tervezésForgó karima
Szelep típusa3 utas labda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WEBSTONE 41413 Forgassa el a karimás gömböt Vlv-vel 3 / 4in | AD3PRB 40L201 414133/4 FNPT€145.94
WEBSTONE 41414HV forgatható karimás gömbcsap 1-es lefolyóval | AD3PRC 40L202 41414HV1 FNPT€160.63
WEBSTONE 41415HV Forgassa a karimás gömböt Vlv 1-1 / 4in | AD3PRD 40L203 41415HV1-1 / 4 FNPT€205.37
WEBSTONE 41416HV Rotate Flang Ball Vlv with Drain 1-1/2in | AD3PRE 40L204 41416HV1-1 / 2 FNPT€272.94
WEBSTONE 51414HV Forgassa a karimagolyót Vlv 1-es lefolyóval | AD3PRG 40L206 51414HV1 XNUMX XNUMX SWT€157.63
WEBSTONE 51415HV Forgassa a gömbgolyót Vlv 1-1/4in lefolyóval | AD3PRH 40L207 51415HV1-1 / 4 SWT€196.99
WEBSTONE 51416HV Forgassa a karimás gömböt Vlv 1-1 / 2in | AD3PRJ 40L208 51416HV1-1 / 2 SWT€272.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEBSTONE 51413 Forgassa a karimás golyót Vlv lefolyóval 3/4 hüvelykben
€128.02 /Mértékegység