WESCO Nagy teherbírású áruszállító teherautók


Szűrő
Fogantyú típus: SV fogantyú , Terhelhetőség: 1800 font , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 17 " , Teljes szélesség: 27 " , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
230074
72 "€2,055.51
ajánlatkérés
A
230075
78 "€2,026.82
ajánlatkérés

Nagy teherbírású áruszállító teherautók

A Wesco nagy teherbírású áruszállító teherautókat magas és nehéz rakományok, nevezetesen fagyasztók, gázpalackok és automaták szállítására tervezték raktárakban és gyártási létesítményekben. Hevederes rakományszalagokkal, excentrikus meghúzókkal vannak ellátva, amelyek biztonságosan rögzítik a rakományt a helyükön, és a hátsó kerék kialakításával akár 49 fokos dőlésszög is lehetővé válik az ajtók kitisztításához magas rakomány szállítása során. Válasszon ezen automaták széles választékából, 72 és 78 hüvelykes magasságban kapható Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?