WEBSTONE

Szűrő

Szaniterek

50673W41414HV41415HV41416HV5141351414HV51415HV51416HV13706HV406124061340614

HVAC és hűtés

4FK4-WIF5FK4-WIF4FK5-CH5FK5-CH

Szaniterek Szűrő

Gömbcsapok

Úgy tervezték, hogy húzószerelvényként szolgáljon, és hozzáférést nyújtson a vezetőkhöz a szeletelési és karbantartási szolgáltatásokhoz. Alumínium konstrukció rozsdamentes acél csavarokkal van felszerelve az egyszerű felszerelés és kezelés érdekében

Kazán leeresztő szelepek

1000 alumínium, 260 ötvözött sárgaréz és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 1008-1001 acél alátétlemezek olyan alkalmazásokhoz, ahol laposságra, keménységre és pontosságra van szükség, és ahol korróziós problémák merülnek fel. 0.013 és 0.254 mm közötti vastagságban kapható

Csőszerelvény

Karimás visszacsapó szelep 1-1/2 - 2 hüvelyk
Cikkszám: AD3PRK
Modell: 13706HV
€148.22 /Mértékegység
Kosárba
Karimás golyóscsap 1/2 in
Cikkszám: AD3PPU
Modell: 40402
€70.77 /Mértékegység
Kosárba

Öblítse és töltse fel a szelepeket

Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a folyadékok elhagyására és újratöltésére van szükség (például öblítéshez és ürítéshez), vagy gépjárművekhez. Vinil borítású acél fogantyúval rendelkezik, 1/2, 3/4 és 1 hüvelykes csőméretekben kaphatók

A WEBSTONE-ról

A Webstone, a Nibco márka kiváló minőségű ipari szelepeket kínál vízvezeték-, geotermikus, sugárzó és hidraulikus alkalmazásokhoz. A cég termékcsaládja golyóscsapokat, visszacsapó szelepeket, kazán leeresztő szelepek, Pro-Pal szelepek, Hydro-Core szelepek, Isolator EXP szelepek és Pro-Connect szelepek és szerelvények. A Webstone Ball Valves katalógus sárgaréz, rozsdamentes acél, gáz, műanyag, mini és speciális sárgaréz golyóscsapokat tartalmaz. Ezek a szelepek ideálisak a folyadékok, gázok vagy gőz áramlásának szabályozására csövekben vagy csövekben. A cég is biztosítja karimás golyóscsapok kovácsolt sárgaréz szerkezettel, állítható tömítéssel és kifújásbiztos szárral. Válasszon a Webstone szelepek széles kínálatából, amelyek különböző csatlakozási típusokban és anyagokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.