WEARWELL 576 Moduláris vízelvezető szőnyeg fekete 3 x 3 láb | AD2WMK 3VGK5

WEARWELL 576 Moduláris vízelvezető szőnyeg fekete 3 x 3 láb

Raktáron
Tétel: AD2WMK Típus: 576Kereszthivatkozás: 3VGK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete
Kompatibilis572 Szegély
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.128
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz3 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiFáradtság
Szőnyeg rámpa anyagaGumi
Mat alakjaNégyzet
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
AnyagCFR gumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.790 "átmérő
FelületGumi
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapélekAnyagFelületÁr
WEARWELL 576 Moduláris vízelvezető szőnyeg fekete 3 láb x 3 láb | AC9XJH 3LDA3 576nitrilEgymáshozNitrilguminitril€277.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 576 Moduláris vízelvezető szőnyeg fekete 3 x 3 láb
€90.52 /Mértékegység