Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS ST1000 úszószelep 1 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJK 46A986

WATTS ST1000 úszószelep 1 hüvelykes bronz csőtartó

Raktáron
Tétel: AG6RJK Típus: ST1000Kereszthivatkozás: 46A986
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
€153.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep menetes kimenettel
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésCső
Rúdhossz12 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál1 / 4-20
Méret1"
Szelep áramlás - áramlás (1)150 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)100 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)20 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)50 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481809010

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS ST500 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz csőtartó | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "€69.27
WATTS ST375 úszószelep 3/8 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€72.06
WATTS ST750 úszószelep 3/4 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€77.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ST1000 úszószelep 1 hüvelykes bronz csőtartó
€153.03 /Mértékegység