Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS ST500 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz csőtartó | AD6MEW 46A984

WATTS ST500 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz csőtartó

Raktáron
Tétel: AD6MEW Típus: ST500Kereszthivatkozás: 46A984
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
€69.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep menetes kimenettel
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésCső
Rúdhossz10 "
Rúd anyagaSárgaréz
Rúdszál1 / 4-20
Méret1 / 2 "
Szelep áramlás - áramlás (1)31 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)100 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)20 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)50 psi
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
WATTS ST375 úszószelep 3/8 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€72.06
WATTS ST750 úszószelep 3/4 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "€77.29
WATTS ST1000 úszószelep 1 hüvelykes bronz csőtartó | AG6RJK 46A986 ST10001"€153.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS ST500 úszószelep 1/2 hüvelykes bronz csőtartó
€69.27 /Mértékegység