DAYTON Vészleállító nyomógombok, nem világít, 22 mm


Szűrő
Drágakőfoglalat: króm , Szín: Piros , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Nitrilgumi , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 40mm átmérő Gomba
StílusModellAkcióKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
30G257
Fenntartott kulcskiadás1NC€39.53
B
30G258
Fenntartott kulcskiadás1NO / 1NC€46.02
C
30G249
Fenntartott Push / Pull1NC€80.98
D
30G251
Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€33.87
E
30G253
Karbantartva a Kiadás elfordítással1NC€75.75
F
30G255
Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€119.43

Vészleállító nyomógombok, nem világít, 22 mm

A Dayton vészleállító nyomógombokat ipari alkalmazásokban használják vészhelyzetekre, például nagy teherbírású présgépek leállítására vagy feldolgozógépek leállítására, a dolgozók biztonságának megőrzése érdekében. Előre összeszerelve érkeznek, beleértve a működtetőt, a sapkát és az érintkezőblokkot az egyszerű telepítés érdekében. Ezek az egységek nyomólemezes csatlakozóval rendelkeznek a vezetékek biztonságos rögzítéséhez, és megfelelnek a CE, CSA, IEC és UL szabványoknak. Válasszon a vészhelyzeti nyomógombok széles skálájából, amelyek normál nyitott vagy zárt konfigurációban is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?