Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 bar

Raktáron
Tétel: AG6RJC Típus: SB1156FKereszthivatkozás: 46A974 / 386422

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€171.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaNői forrasztó
Magasság5.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUniós közös
VezetAjándék
Hossz4.375 "
Max. Működési hőmérséklet100 C fok
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet212 fok F
Max. Munkahelyi nyomás6.8 Bar
Mfr. Sorozat1156F
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány10-25 psi
Nyomásbeállítási tartomány1 Bar
SzűrőIgen
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)16.04
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMagasságBemeneti típusHosszÁr
WATTS B1156F nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10-25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FBronzMNPT5.375 "-3.5 "€77.56
WATTS 1156F-A nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AVasMNPT5.75 "-3.5 "€100.61
WATTS TB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronzFNPT5.375 "Női menetes4.125 "€171.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 bar
€171.47 /Mértékegység