Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B1156F nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10-25 Psi | AD6MEV 46A976

WATTS B1156F nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–25 Psi

Raktáron
Tétel: AD6MEV Típus: B1156FKereszthivatkozás: 46A976
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
€77.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaMNPT
Magasság5.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz3.5 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet212 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány10-25 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481100020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMagasságBemeneti típusHosszÁr
WATTS SB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422 SB1156FBronzNői forrasztó5.375 "Uniós közös4.375 "€171.47
WATTS 1156F-A nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AVasMNPT5.75 "-3.5 "€100.61
WATTS TB1156F víznyomás-szabályozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronzFNPT5.375 "Női menetes4.125 "€171.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B1156F nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–25 Psi
€77.56 /Mértékegység