Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS S1156F-STD hidraulikus nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 6.8 bar nyomás | BP6EAZ 0386450

WATTS S1156F-STD hidraulikus nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Raktáron
Cikkszám: BP6EAZ Modell: S1156F-STDKereszthivatkozás: 0386450

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€184.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomás csökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány10-25 psi
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUniós közös
VezetAjándék
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás100 PSI
Mfr. Sorozat1156F
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány1 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9585

Termék részletek:

Hidraulikus nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS S1156F-STD hidraulikus nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás
€184.80 /Mértékegység