Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS P60M1-0-25-Z6 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BZ3ZWP 0354548

WATTS P60M1-0-25-Z6 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BZ3ZWP Model: P60M1-0-25-Z6Kereszthivatkozás: 0354548

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€302.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány0-25 psi
test anyagaMűanyag
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet150 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatP60
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0603

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartományÁr
WATTS P60M1-0-25 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250-25 psi€249.04
WATTS P60M1-4-0-125 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250-125 psi€209.84
WATTS P60M1-4-0-60 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600-60 psi€209.84
WATTS P60M1-0-60 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600-60 psi€249.04
WATTS P60M1-4-QD-0-125 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250-125 psi€217.69
WATTS P60M1-4-V-0-60 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQN 0354610 P60M1-4-V-0-600-60 psi€252.99
WATTS P60M1-4-V-0-25 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250-25 psi€235.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS P60M1-0-25-Z6 víznyomás-szabályozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€302.94 /Mértékegység