Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN45BM1-DU 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3BCP 0009472

WATTS LFN45BM1-DU 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BP3BCP Típus: LFN45BM1-DU 1/2Kereszthivatkozás: 0009472
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
€310.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagMegerősített EPDM
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLFN45B
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusUniós közös
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusVágóanyagÁr
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 víznyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes cső | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€391.83
WATTS LFN45BM1-U 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetesMérnöki kompozit€259.82
WATTS LFN45BM1-US 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 F fok-3 / 4 "Női menetesBronz€123.08
WATTS LFN45BM1 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetesMűanyag műanyag€251.97
WATTS LFN45BM1-US Víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, Uniós forrasztóanyag, 1/2 hüvelykes méret | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BSárgarézMegerősített EPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetes-€201.99
WATTS LFN45BU-070-M1 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetelasztomer33 fok. FNői menetes1"Női menetes-€337.26
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 fok. FUnion Pex1"Union PexMérnöki kompozit€345.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz
€310.79 /Mértékegység