Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN45BM1 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3BCR 0009477

WATTS LFN45BM1 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: BP3BCR Típus: LFN45BM1 3/4Kereszthivatkozás: 0009477
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
€251.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás27.6 Bar
Mfr. SorozatLFN45B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
Menet típusaNPT
VágóanyagMűanyag műanyag
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusVágóanyagÁr
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 víznyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes cső | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€391.83
WATTS LFN45BM1-U 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetesMérnöki kompozit€259.82
WATTS LFN45BM1-US 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 F fok-3 / 4 "Női menetesBronz€123.08
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BSárgarézMegerősített EPDM33 fok. FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€310.79
WATTS LFN45BM1-US Víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, Uniós forrasztóanyag, 1/2 hüvelykes méret | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BSárgarézMegerősített EPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetes-€201.99
WATTS LFN45BU-070-M1 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetelasztomer33 fok. FNői menetes1"Női menetes-€337.26
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 fok. FUnion Pex1"Union PexMérnöki kompozit€345.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45BM1 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes
€251.97 /Mértékegység