Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-4 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY9XBP 0555133

WATTS LFFBVS-4 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY9XBP Modell: LFFBVS-4 2Kereszthivatkozás: 0555133

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-4
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.749

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-4 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY9XBJ 0555128 LFFBVS-4 1/21 / 2 "1 / 2 "€13.06
WATTS LFFBVS-4 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY9XBL 0555129 LFFBVS-4 3/43 / 4 "3 / 4 "€20.38
WATTS LFFBVS-4 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | BY9XBM 0555130 LFFBVS-4 11"1"€29.02
WATTS LFFBVS-4 1 1/4 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY9XBN 0555131 LFFBVS-4 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€46.02
WATTS LFFBVS-4 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY9XBQ 0555132 LFFBVS-4 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€66.25
WATTS LFFBVS-4 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 400 psi | BY9XBR 0555135 LFFBVS-4 33"3"€354.68
WATTS LFFBVS-4 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BZ2XVA 0555134 LFFBVS-4 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "€262.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-4 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€111.27 /Mértékegység