Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250563BG Rod Coupling Nut Grade 2 3/4-10, 2PK | AA9XXA 1JB11

APPROVED VENDOR 250563BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 3/4-10, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9XXA Típus: 250563BGKereszthivatkozás: 1JB11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezCink krómozott
Fokozat2
Hossz2.25 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250563BG rúd csatlakozó anya, 2. fokozat 3/4-10, 2PK
€26.43 /csomag