Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi | CC2YMY 0555270

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi

Raktáron
Tétel: CC2YMY Modell: LFFBV-3C-QC 3/4Kereszthivatkozás: 0555270
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
€92.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3C-QC
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusQuick Connect
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretÖsszeállítottGolyó anyagKimeneti típusBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMfr. SorozatÁr
WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 Psi | CC2YNC 0555269 LFFBV-3C-QC 1/21 / 2 "IgenKrómozott sárgarézQuick Connect1 / 2 "Quick Connect400 fok. FLFFBV-3C-QC€59.00
WATTS LFFBV-3C-QC 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"NemSárgarézFoglalat1"Foglalat400 fok. FLFFBV-3C€137.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi
€92.06 /Mértékegység