Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C-QC 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | CC2YND 0555271

WATTS LFFBV-3C-QC 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: CC2YND Modell: LFFBV-3C-QC 1Kereszthivatkozás: 0555271

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€137.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretÖsszeállítottGolyó anyagKimeneti típusBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMfr. SorozatÁr
WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 Psi | CC2YMY 0555270 LFFBV-3C-QC 3/41"IgenKrómozott sárgarézQuick Connect3 / 4 "Quick Connect400 F fokLFFBV-3C-QC€92.06
WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 Psi | CC2YNC 0555269 LFFBV-3C-QC 1/21 / 2 "IgenKrómozott sárgarézQuick Connect1 / 2 "Quick Connect400 fok. FLFFBV-3C-QC€59.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€137.19 /Mértékegység