WATTS LFFBV-3C-LH 1 golyós szelep zárókar fogantyúval, 1 hüvelykes

Tétel: BR6EQW Modell: LFFBV-3C-LH 1Kereszthivatkozás: 0555097
€185.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Alátét anyagaSzűz PTFE

Termék részletek:

Golyós szelep zárókar fogantyúval, 1 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítotttest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 teljes nyílású golyósszelep, kar fogantyú, 1 1/2 hüvelykes méret, 2 db-os csomag | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 1 / 2 "400 fok. F-40 fok F-€224.99
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€77.71
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NemÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1"400 fok. F-40 fok F1"€65.69
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€41.24
WATTS LFFBV-3C-LH 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú2"400 F fok-40 fok F2"€389.41
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------€20.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-LH 1 golyós szelep zárókar fogantyúval, 1 hüvelykes
€185.98 /Mértékegység