Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXH 0123490

WATTS LFFBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KXH Modell: LFFBV-3C-TH 1Kereszthivatkozás: 0123490

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaTee fogantyú
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5378

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítotttest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 teljes nyílású golyósszelep, kar fogantyú, 1 1/2 hüvelykes méret, 2 db-os csomag | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 1 / 2 "400 fok. F-40 fok F-€224.99
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3C-LH 1 golyós szelep zárókar fogantyúval, 1 hüvelykes méret | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1"400 fok. F-40 fok F-€153.70
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€77.71
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NemÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€41.24
WATTS LFFBV-3C-LH 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú2"400 F fok-40 fok F2"€389.41
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------€20.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€65.69 /Mértékegység