Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–15 Psi | BT6RDR 0121630

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–15 Psi

Raktáron
Tétel: BT6RDR Modell: LFDPG1-2 0-15 1/4Kereszthivatkozás: 0121630

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Case MaterialABS polimer
Dial Méret2"
belépésAlsó
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Mfr. SorozatLFDPG-1
Min. Hőmérséklet-4 fok F
nyomás tartomány0-15 psi
Érzékelő elemIgen
Tengely anyagaÓlommentes sárgaréz
Temp. Hatótávolság-4 - 176 Deg. F
Hőmérséklet tartomány-4 - 176 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0844

Termék részletek:

Nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0 - 15 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellDial Méretnyomás tartományÁr
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0-60 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0-15 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–30 Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0-30 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0-100 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0-100 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 és 176 fok között. F, 0–200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0-200 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok. F, 0–300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0-300 psi€43.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFDPG1-2 0-15 1/4 nyomásmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, -4 - 176 fok F, 0–15 Psi
€44.70 /Mértékegység