WATTS LFDPG-1 sorozatú alsó bemeneti nyomásmérők


Szűrő
Tok anyaga: ABS polimer , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 1 / 4 " , Bemeneti típus: Férfi menetes , Mfr. Sorozat: LFDPG-1 , Min. Hőmérséklet: -4 fok F , Érzékelő elem: Igen , Tengely anyaga: Ólommentes sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -4 - 176 Deg. F , Hőmérséklet tartomány: -4 - 176 F fok
StílusModellDial Méretnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4
2 1 / 2 "0-160 psi€43.68
B
LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4
2 1 / 2 "0-30 psi€43.68
C
LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4
2 1 / 2 "0-100 psi€43.68
D
LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4
2 1 / 2 "0-300 psi€43.68
E
LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4
2 1 / 2 "0-60 psi€43.68
F
LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4
2 1 / 2 "0-15 psi€43.68
G
LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4
2 1 / 2 "0-200 psi€43.68
E
LFDPG1-2 0-60 1/4
2"0-60 psi€40.61
C
LFDPG1-2 0-100 1/4
2"0-100 psi€40.61
F
LFDPG1-2 0-15 1/4
2"0-15 psi€44.70
A
LFDPG1-2 0-160 1/4
2"0-160 psi€40.61
G
LFDPG1-2 0-200 1/4
2"0-200 psi€40.61
E
LFDPG1-3 0-60 1/4
3"0-60 psi€59.08
H
LFDPG1-3 0-100 1/4
3"0-100 psi€59.08
B
LFDPG1-3 0-30 1/4
3"0-30 psi€59.08
G
LFDPG1-3 0-200 1/4
3"0-200 psi€59.08
I
LFDPG1-3 0-300 1/4
3"0-300 psi€59.08
A
LFDPG1-3 0-160 1/4
3"0-160 psi€59.08
F
LFDPG1-3 0-15 1/4
3"0-15 psi€63.70
J
LFDPG1-4 0-600 1/4
4"0-600 Psi€71.43
I
LFDPG1-4 0-300 1/4
4"0-300 psi€71.43
A
LFDPG1-4 0-160 1/4
4"0-160 psi€71.43
H
LFDPG1-4 0-100 1/4
4"0-100 psi€71.43
K
LFDPG1-4 0-60 1/4
4"0-60 psi€71.43
B
LFDPG1-4 0-30 1/4
4"0-30 psi€71.43
G
LFDPG1-4 0-200 1/4
4"0-200 psi€71.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?