WATTS LFC500N-DOSY-C 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, ólommentes

Tétel: BY3ZXN Modell: LFC500N-DOSY-C 3Kereszthivatkozás: 0425278
€9,206.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret3"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusacfm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 3 hüvelykes, ólommentes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletÁr
WATTS LFC500N-DOSY-C 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret | BY3ZXK 0425277 LFC500N-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 fok. F€6,840.81
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-C 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, ólommentes | CA4QFQ 0425279 LFC500N-DOSY-C 44"110 fok. F€8,937.58
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-C 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, ólommentes | CA4QFR 0425280 LFC500N-DOSY-C 66"140 fok. F€13,245.10
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-C 8 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 8 hüvelykes, ólommentes | CA4QFT 0425281 LFC500N-DOSY-C 88"140 fok. F€20,380.46
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-G 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, ólommentes | CA4QFU 0425284 LFC500N-DOSY-G 33"110 fok. F€7,608.78
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-G 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 4 hüvelykes méret | CA4QFV 0425285 LFC500N-DOSY-G 44"110 fok. F€8,937.58
ajánlatkérés
WATTS LFC500N-DOSY-G 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret | CA4QFW 0425283 LFC500N-DOSY-G 2 1/22 1 / 2 "110 fok. F€6,840.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFC500N-DOSY-C 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, ólommentes
€9,206.62 /Mértékegység