Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6780M1 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Raktáron
Tétel: BZ2ACH Modell: LFB6780M1 1/2Kereszthivatkozás: 0555219

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€155.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagSárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet350 F fok
Mfr. SorozatLFB6780-M1
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték60
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297

Termék részletek:

Golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékGolyó anyagtest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretTengely anyagaÁr
WATTS LFB6780M1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200SárgarézBronzKar fogantyú1"350 F fok1"Sárgaréz€277.20
WATTS LFB6780M1 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250SárgarézBronzKar fogantyú1-1 / 4 "350 F fok1-1 / 4 "Sárgaréz€520.86
WATTS LFB6780M1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320SárgarézBronzKar fogantyú1-1 / 2 "350 F fok1-1 / 2 "Sárgaréz€592.77
WATTS LFB6780M1 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 hüvelyk-font.Rozsdamentes acélÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú3 / 8 "350 fok. F3 / 8 "Rozsdamentes acél€142.94
WATTS LFB6780M1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150SárgarézBronzKar fogantyú3 / 4 "350 F fok3 / 4 "Sárgaréz€165.95
WATTS LFB6780M1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 hüvelyk-font.SárgarézBronzKar fogantyú2"350 fok. F2"Sárgaréz€818.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6780M1 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 350 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi
€155.90 /Mértékegység